Nos catégories:
5313 produits
puissance de la lampe: 6.1...6.1 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 621...621 lm
longueur: 5000 mm
tension de lampe: 220...240 V
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe: 30.7...30.7 W
Culot: E27
flux lumineux: 6000...6000 lm
puissance de la lampe: 2.2...2.2 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
modèle: module d'extension
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance du système: 34 W
efficacité lumineuse: 128 lm/W
flux lumineux utile: 4352 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 120 W
flux lumineux utile: 15600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5040 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1150 lm
puissance du système: 70 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 12100 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 330 lm
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4600 lm
longueur: 3000 mm
flux lumineux par mètre: 35 lm
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm