Nos catégories:
5313 produits
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1870 lm
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: noir
douille: E27
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 150...150 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1200 W
flux lumineux utile: 155000 lm
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: GR8
flux lumineux: 1350...1350 lm
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: G13
flux lumineux: 2400...2400 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 120...120 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 2300 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 180 lm
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 181 lm/W
flux lumineux utile: 36200 lm
puissance du système: 70 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 12100 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 110...110 lm
puissance du système: 10.2 W
efficacité lumineuse: 131 lm/W
flux lumineux utile: 1350 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 5950 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 69 W
flux lumineux utile: 8000 lm
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 163 lm/W
flux lumineux utile: 8150 lm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui