Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 2850 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5000 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 850 lm
tension de sortie: 20...54 V
puissance de sortie: 32...80 W
courant de sortie: 600...2100 mA
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
température de couleur: 4000 K
flux lumineux: 964...964 lm
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G5
flux lumineux: 3600...3600 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 65 W
flux lumineux utile: 8450 lm
puissance de la lampe: 11.6...11.6 W
Culot: G13
flux lumineux: 1400...1400 lm
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 806...806 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: argent
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 180 W
flux lumineux utile: 28000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 6200 lm
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 3400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 5850 lm
puissance du système: 198 W
indice de protection (IP): IP40
flux lumineux utile: 21870 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 4900 lm