Nos catégories:
5313 produits
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 5700 lm
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: autre
flux lumineux: 1350...1350 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: acier
hauteur/profondeur: 1350 mm
tension de sortie: 2...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
courant de sortie: 0...670 mA
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 290 W
flux lumineux utile: 38500 lm
puissance du système: 190 W
efficacité lumineuse: 140 lm/W
flux lumineux utile: 27000 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1200 W
flux lumineux utile: 161000 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 900 W
flux lumineux utile: 186800 lm
matériau: aluminium
largeur: 82 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: blanc
puissance du système: 70 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 12100 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 500 W
flux lumineux utile: 70000 lm