Nos catégories:
5693 produits
tension de sortie: 20...54 V
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 1100...2100 mA
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 4130 lm
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 220...230 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 788 lm
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: or
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
section nominale: 0.75 mm²
nombre de conducteurs: 3
largeur: 32 mm
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: aluminium
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1613 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4690 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 834 lm
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 2.7...2.7 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 1364 lm
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: set de système de commande d'éclairage
profondeur: 250 mm