Nos catégories:
5693 produits
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 3947 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1625 lm
matériau: aluminium
couleur: autre
hauteur: 27 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1160 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 103 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 54 W
indice de protection (IP): IP40
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: gris
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: aluminium
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1218 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1197 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1260 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 436 lm