Nos catégories:
493 produits
modèle: radio-fréquence (RF)
type de construction: écouteur intra-auriculaire
type de fixation: oreillette
système actif: Non
couleur: blanc
capacité de charge nominale: 20 W
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
indice de protection (IP): IP65
adapté à un montage en saillie: Oui
modèle: amplificateur intégré
couleur: noir
puissance musicale à 8 ohms: 50 W
fréquence: 45...20000 Hz
couleur: noir
capacité de charge nominale: 20 W
amplificateur 100 V: Oui
modèle: amplificateur intégré
puissance musicale à 8 ohms: 120 W
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
consommation d'énergie: 40 W
nombre de voies: 2
couleur: noir
capacité de charge nominale: 50 W
longueur: 97 mm
largeur: 10 mm
mode de commande: DMX
modèle: table
amplificateur 100 V: Oui
modèle: amplificateur intégré
puissance musicale à 8 ohms: 90 W
puissance musicale à 4 ohms: 90 W
modèle: modèle pour bureau (posé)
longueur du microphone: 300 mm
couleur: noir
haut-parleur vertical: Oui
couleur: blanc
capacité de charge nominale: 64 W
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: noir
type de connecteur raccordement 1: raccordement DIN
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
tension nominale: 12 V
type de connecteur raccordement 1: prise Cinch
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
couleur de gaine: noir
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 1
indice de protection (IP): IP54