10000 produits
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
- Copie
- Copie
différence maximale de pression à 20 °C: 400 kPa
diamètre nominal: DN 80
plage de réglage: 35...75 kPa
puissance électrique du moteur (P2): 0.62 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 264.08 m³/h
modèle: 2 pièce
matériau raccordement 1: bronze
diamètre nominal raccordement 1: autre
modèle: pièce en T
matériau raccordement 1: bronze
diamètre nominal raccordement 1: DN 54
- Copie
- Copie
modèle: pièce en T
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
modèle: 3 pièce
matériau raccordement 1: bronze
diamètre nominal raccordement 1: autre
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 1/2 pouce (15)
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 122.48 kg/h
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 40 mm
diamètre nominal: DN 250
matériau: fonte
pression nominale de bride: 10
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 11 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 158.61 m³/h
valeur de résistance: 1000 Ohm
type de capteur: PT1000
avec doigt de gant séparé: Non