10000 produits
plage d'efficacité max.: 80 m²
pression d’alimentation: 10 bar
raccordement électrique: prise (mâle)
signal de sortie: 4-20 mA
diamètre nominal: DN 15
qualité du matériau: autre
type raccordement 1: filetage femelle, métrique
hauteur d’élévation max.: 5.5 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 5.47 m³/h
couple: 5 Nm
signal de commande: trois points
indice de protection (IP): IP40
pression de travail max.: 42 hPa
dimension du filetage: 1/2 pouce
indice de protection (IP): IP66
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 8.99 m³/h
pression de travail max.: 6 bar
pression préliminaire: 2.5 bar
contenu: 300 l
diamètre nominal: DN 25
raccordements: filetage extérieur
article de régulation de pression: 16
température du milieu: 5...95 °C
pression de travail max.: 10 bar
raccordement primaire: autre
type d'accessoire/pièce détachée: transformateur
nombre de phases: 3
tension de raccordement: 380...380 V
hauteur d’élévation max.: 6 m
nombre de pompes: 5
débit volumétrique (BEP): 447.18 m³/h
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 6.5 m³/h
- Copie
- Copie
couple: 20 Nm
signal de commande: 2 à 10 V
indice de protection (IP): IP54
puissance de raccordement: 3...3 kW
pression de service: 6 bar
tension nominale 1: 400 V
signal de commande: autre
indice de protection (IP): IP65
longueur de course: 50 mm
































![Danfoss - PressostatT19W Plage de press de rég: 5.00 - 25.00, Diff [bar]: 1.20](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID106637467132-0101_preview.jpg?ts=1772578631446&type=small)