10000 produits
longueur: 240 mm
tension de sortie: 10...10 V
indice de protection (IP): IP20
avec régulation de la température: Non
régulation du flux d'air: niveaux
consommation nominale: 2300 W
longueur: 50 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: autre
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43.2 W
mode de commande: découpage de fin de phase
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 4
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
modèle: autre
couleur: argent
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
modèle: autre
couleur: argent
indice de protection (IP): IP44
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 1 mm²
nombre de conducteurs: 3
longueur: 1500 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
modèle: régulateur de lumière électronique
largeur: 178 mm
profondeur: 45 mm