10000 produits
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 7.42 W
flux lumineux utile: 433.2 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
modèle: autre
couleur de la lumière: RGBW
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: câble d’alimentation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
section nominale: 4 mm²
nombre de conducteurs: 3
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 3343 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par chaîne
couleur: autre
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 504 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
puissance de raccordement: 1000 W
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP66
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
avec régulation de la température: Non
régulation du flux d'air: niveaux
consommation nominale: 2300 W
tension de sortie: 2...4.2 V
puissance de sortie: 3...3 W
courant de sortie: 700...700 mA
matériau: acier
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: autre
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: vert
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
puissance de raccordement: 1000 W
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP66
puissance de la lampe: 17...17 W
Culot: G13
flux lumineux: 2600...2600 lm
température de couleur: 3000...5500 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2350 lm