10000 produits
type de charge: universel et LED
type de commande: autre
variation par coupure de fin de phase: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 433.2 lm
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: blanc
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 27...27 W
Culot: G13
flux lumineux: 4100...4100 lm
modèle: autre
couleur: argent
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: gris
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IPX4
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 32 W
indice de protection (IP): IP20
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau très moyen 10-20°
couleur du boîtier/corps: autre
- Copie
- Copie
courant nominal: 6 A
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
couleur: gris
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 13 W
matériau: aluminium
couleur: blanc
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12.5 W
flux lumineux utile: 644 lm
électronique: Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Non
puissance de lampe acceptée: 6...25 W
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: blanc
longueur: 200 mm
largeur: 260 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 13 W