10000 produits
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
couleur: noir
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: verre de rechange (globe)
répartition lumineuse: symétrique
tension nominale (Un): 230...230 V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: 3726.8...3726.8 °C
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 2900 lm
source lumineuse fournie: Oui
diamètre d'encastrement: 225 mm
indice de protection (IP): IP67
courant nominal: 350...350 mA
puissance du système: 13 W
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: autre
largeur: 120 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
- Copie
- Copie
forme: carré
composition: cadre apparent
couleur: blanc
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 475 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
source lumineuse: LED non interchangeable
type d'accessoire/pièce détachée: autre
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: autre
type de connecteur raccordement 1: RJ11 6(4)
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)