10000 produits
- Copie
- Copie
douille: E27
puissance du système: 24 W
source lumineuse fournie: Oui
longueur: 241 mm
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 2300 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
longueur: 1500 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
couleur: blanc
accessoire: Oui
transparent: Non
- Copie
- Copie
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: III
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
puissance du système: 19 W
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
longueur: 2500 mm
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
couleur: blanc
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: argent
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 20 m
courant nominal: 1050...1050 mA
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc