10000 produits
courant nominal: 16 A
couleur: noir
indice de protection (IP): IP65
largeur: 4 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
couleur: blanc
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
répartition lumineuse: symétrique
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
modèle: multicapteur
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 85 W
flux lumineux utile: 10500 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
longueur: 339 mm
largeur: 41.5 mm
hauteur: 41.5 mm
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
répartition lumineuse: symétrique
tension de sortie: 20...42 V
puissance de sortie: 6...42 W
courant de sortie: 300...1050 mA
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
couleur: gris
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2970 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67