10000 produits
modèle: ensemble de câbles d'illumination
puissance de sortie: 8...8 W
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 200...200 mA
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 20 m
puissance max. de collage: 35 g/min
consommation nominale: 400 W
temps de chauffe: 1 min
longueur totale: 30 m
modèle: autre
couleur: argent
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
indice de protection (IP): IP67
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
nombre de pôles: 3
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 918 lm
matériau: plastique
largeur: 155 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 60...60 W
indice de protection (IP): IP67
pas de variation: Non
tension de sortie: 20...50 V
indice de protection (IP): IP20
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par chaîne
couleur: autre
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: gris
température de couleur: 3000...3000 K