10000 produits
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par chaîne
couleur: autre
température de couleur: 3000...3000 K
type d'accessoire/pièce détachée: autre
longueur: 1539 mm
largeur: 41.5 mm
hauteur: 41.5 mm
température de couleur: 4000...4000 K
modèle: autre
couleur: argent
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
longueur: 85 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP44
matériau: matériau composite
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
largeur: 340 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: noir
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 306 lm
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
largeur: 120 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2363 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
couleur du boîtier/corps: noir
matériau: aluminium
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
tension nominale: 250 V
couleur: blanc
type de commande: bouton-poussoir
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 3 W
indice de protection (IP): IP20