10000 produits
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
modèle: autre
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 20 m
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.5 W
flux lumineux utile: 640 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: filtre de couleur
répartition lumineuse: symétrique
courant nominal: 16 A
couleur: noir
indice de protection (IP): IP65
mode de pose: encastré
modèle: électronique
couleur: noir
- Copie
- Copie
matériau: verre
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
répartition lumineuse: symétrique
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: or
puissance de la lampe: 34...34 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 3596...3596 lm
température de couleur: 3000...3000 K
douille: G13
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: or
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
couleur: bronze
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
couleur: aluminium
couleur du boîtier/corps: chrome