10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur: 308 mm
flux lumineux utile: 450 lm
adapté à un montage encastré: Oui
largeur: 65 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: anthracite
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 5
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 20 m
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: argent
matériau: plastique
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: autre
modèle: ensemble de câbles d'illumination
avec régulation de la température: Non
consommation nominale: 900 W
température: 50...500 °C
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
couleur: noir
couleur: RGB
longueur totale: 20 m
modèle: autre
couleur: argent
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: or
couleur: blanc
température de couleur: 6000...6000 K
adapté à un montage encastré: Oui
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre en saillie
couleur: blanc