10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 7627 lm
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
largeur: 17.2 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 8 mm
hauteur/profondeur d'encastrement: 72 mm
application: mur creux
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3343 lm
matériau: plastique
largeur: 65 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 648 lm
- Copie
- Copie
couleur du boîtier/corps: chrome
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 1 mm²
nombre de conducteurs: 3
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
répartition lumineuse: symétrique
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
longueur: 1149 mm
diamètre: 16 mm
puissance de lampe acceptée: 28...54 W
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...120 W
courant de sortie: 0...5000 mA
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1200 lm
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
modèle: multicapteur
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20