10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: verre de rechange (globe)
répartition lumineuse: symétrique
modèle: autre
couleur de la lumière: RGBW
indice de protection (IP): IP65
largeur: 10 mm
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: autre
accessoire: Non
transparent: Non
modèle: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22.5 W
flux lumineux utile: 1990 lm
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 240...240 W
indice de protection (IP): IP65
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP40
- Copie
- Copie
modèle: variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
mode de commande: autre
indice de protection (IP): IP20
largeur: 18.4 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 18.4 mm
tension nominale (Un): 220...240 V
température de couleur: 3...3 K
puissance de lampe acceptée: 14...14 W
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4015 lm
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: filtre de couleur
répartition lumineuse: symétrique
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 245 mm
indice de protection (IP): IP67