10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
tension nominale: 250 V
couleur: blanc
type de commande: bascule/rocker
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 1200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2226 lm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de source lumineuse
couleur: blanc
puissance du système: 34 W
efficacité lumineuse: 76 lm/W
flux lumineux utile: 2584 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP20
pas de variation: Non
tension de sortie: 36...54 V
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 36.7...36.7 W
température de couleur: 3900 K
flux lumineux: 4090...4090 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: noir
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
longueur: 50000 mm
flux lumineux par mètre: 480 lm
indice de protection (IP): IP20
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 1000 mm
nombre de groupes/phases: 3
longueur: 1039 mm
largeur: 41.5 mm
hauteur: 41.5 mm
couleur du boîtier/corps: bronze
douille: E27
diamètre: 160 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 105 mm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1750 lm
indice de protection (IP): IP20
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans