10000 produits
longueur: 939 mm
largeur: 41.5 mm
hauteur: 41.5 mm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
matériau: matériau composite
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: noir
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: support d'écartement
couleur: noir
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: noir
couleur: laiton
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
modèle: distributeur
nombre de sorties: 4
type d'accessoire/pièce détachée: autre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
tension de sortie: 25...34 V
puissance de sortie: 17.5...23.8 W
courant de sortie: 700...700 mA
largeur: 0 mm
diamètre: 0 mm
profondeur: 0 mm
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP20
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP68
classe de protection: III
élément de distribution de lumière: sans
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: III
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3386 lm
- Copie
- Copie
diamètre de stick max.: 11 mm
puissance max. de collage: 35 g/min
consommation nominale: 110 W
modèle: autre
profondeur: 27 mm
commande via Bluetooth: Non