10000 produits
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2812 lm
indice de protection (IP): IP20
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP68
classe de protection: III
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de Y
couleur: noir
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
répartition lumineuse: symétrique
longueur: 639 mm
largeur: 41.5 mm
hauteur: 41.5 mm
type d'accessoire/pièce détachée: sortie à point
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6250 lm
- Copie
- Copie
tension de sortie: 5...9 V
puissance de sortie: 3.5...6.3 W
courant de sortie: 700...700 mA
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
indice de protection (IP): IP44
longueur: 25000 mm
flux lumineux par mètre: 1650 lm
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 592 lm
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 675 lm
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: orange