10000 produits
élément de distribution de lumière: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP): IP68
classe de protection: III
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: noir
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 610 lm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: grille pour éclairage
répartition lumineuse: symétrique
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
température de couleur: 3000...3000 K
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
- Copie
- Copie
nombre de pôles: 3
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: Abat-jour
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 93 W
flux lumineux utile: 6195 lm
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.5 W
flux lumineux utile: 258 lm
type de charge: universel et LED
modèle: variateur
type de commande: bouton-poussoir
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau intensif 5-10°
couleur du boîtier/corps: gris