10000 produits
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
tension nominale (Un): 220...240 V
température de couleur: 6...6 K
puissance de lampe acceptée: 7...7 W
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier de protection
couleur: acier inoxydable (inox)
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 440 lm
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
- Copie
- Copie
largeur: 54 mm
accessoire: Oui
hauteur: 34 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Non
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau intensif 5-10°
couleur du boîtier/corps: vert
nombre de pôles: 5
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 415 lm
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 320...320 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 6910 lm
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 11...11 W
température de couleur: 4000...4000 K
Culot: E27
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau très moyen 10-20°
couleur du boîtier/corps: marron
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1055 lm
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: blanc
accessoire: Oui