10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: aluminium
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: mur creux
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: acier inoxydable (inox)
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
- Copie
- Copie
courant nominal: 6 A
couleur: blanc
direction d'enfichage: droit
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: autre
longueur: 100 mm
largeur: 160 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: III
modèle: autre
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de X
couleur: blanc
- Copie
- Copie
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique
type d'accessoire/pièce détachée: clip de montage
modèle: cylindrique
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: marron
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
répartition lumineuse: symétrique
avec régulation de la température: Non
régulation du flux d'air: niveaux
consommation nominale: 2200 W