10000 produits
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
puissance du système: 2 W
indice de protection (IP): IP67
appareillage fourni: Non
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: réhausse
diamètre du fin bout côté mât: 60 mm
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
mode de pose: saillie
couleur: blanc
largeur d'appareil: 100 mm
courant nominal: 600...600 mA
puissance du système: 44 W
puissance de lampe acceptée: 44...44 W
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 54 W
indice de protection (IP): IP40
nombre de pôles: 3
couleur: gris
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
tension de sortie: 2.5...6 V
puissance de sortie: 2...4 W
courant de sortie: 700...700 mA
- Copie
- Copie
modèle: module d'extension
largeur: 30 mm
profondeur: 21 mm