10000 produits
tension nominale (Un): 230...230 V
variation DALI: Oui
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2363 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
- Copie
- Copie
couleur: laiton
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe: 25.3...25.3 W
température de couleur: 3900 K
flux lumineux: 2800...2800 lm
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
- Copie
- Copie
douille: G13
puissance de lampe acceptée: 4...4 W
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: argent
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
avec régulation de la température: Non
consommation nominale: 1000 W
température: 150...550 °C
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...30 W
courant de sortie: 0...1250 mA