10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 60 mm
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: autre
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1014 lm
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: autre
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
- Copie
- Copie
facteur de puissance (cos phi): 50
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
largeur: 0 mm
diamètre: 0 mm
profondeur: 0 mm
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
modèle: autre
couleur: argent
couleur de la lumière: autre
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 7.42 W
flux lumineux utile: 525 lm
puissance de la lampe par mètre: 9 W
flux lumineux par mètre: 1000 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 1002 lm
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 60 mm
indice de protection (IP): IP65