10000 produits
modèle: autre
couleur: argent
indice de protection (IP): IP44
couleur: RGB
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40.2 W
flux lumineux utile: 4910 lm
variation DALI: Oui
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: noir
- Copie
- Copie
couleur: bronze
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
courant nominal: 350...350 mA
puissance de lampe acceptée: 1.2...1.2 W
nombre de pôles: 1
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.5 W
flux lumineux utile: 262 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 504 lm
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
avec détecteur de mouvement: Non
largeur: 18.8 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 18.6 mm