10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 2 W
flux lumineux utile: 110 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 350 mm
largeur: 78 mm
hauteur: 21 mm
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: asymétrique
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 20 m
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
avec détecteur de mouvement: Non
courant nominal: 1050...1050 mA
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W
nombre de pôles: 2
tension selon EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) blanc
intensité de courant IEC: 16 A
longueur totale: 1 m
modèle: autre
couleur: multicolore
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par chaîne
couleur: anthracite
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: autre
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: chrome
- Copie
- Copie
couleur: or
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: autre
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent