10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
puissance de la lampe: 8.6...8.6 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
pour diamètre de lampe: 6.6...6.6 mm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 480 lm
type de câblage: convient pour câblage traversant
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...200 W
courant de sortie: 0...8300 mA
largeur: 315 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 108 mm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 336 lm
indice de protection (IP): IP20
puissance de raccordement: 15 W
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP44
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
longueur: 25000 mm
flux lumineux par mètre: 1500 lm
indice de protection (IP): IP67