10000 produits
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 2 W
flux lumineux utile: 190 lm
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 3000...3000 K
- Copie
- Copie
longueur: 1000 mm
matériau: aluminium
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
longueur: 5 m
couleur de gaine: blanc
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
modèle: autre
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP54
diamètre: 55 mm
couleur: chrome
accessoire: Oui
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
matériau: verre
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP): IP67
classe de protection: III
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
répartition lumineuse: symétrique
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 417 lm
indice de protection (IP): IP67