10000 produits
température de couleur: 2.7...2.7 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 2729 lm
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 96...96 W
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 150...150 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
longueur: 200 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 5582 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1350 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
courant nominal: 350...350 mA
adapté à un montage encastré: Oui
courant nominal: 700...700 mA
adapté à un montage encastré: Oui
tension nominale (Un): 230...230 V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: 5726.9...5726.9 °C
température de couleur: 6000...6000 K
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 4520 lm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
- Copie
- Copie
matériau: plastique
application: autre
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 4.5 W
flux lumineux utile: 300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3870 lm