10000 produits
longueur: 450 mm
largeur: 450 mm
hauteur: 80 mm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 30...30 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 209 mm
largeur: 142 mm
hauteur: 140 mm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 18...18 W
courant de sortie: 750...750 mA
tension de sortie: 12...24 V
mode de commande: autre
tension d'entrée: 12...24 V
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
électronique: Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Non
puissance de lampe acceptée: 4...65 W
matériau: autre
type de fixation: autre
douille: E27
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 120...120 W
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 4...70 W
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 150...150 W
courant de sortie: 3200...6250 mA
largeur: 600 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
courant de sortie: 0...4200 mA
modèle: unité de contrôle
mode de commande: autre
indice de protection (IP): IP20
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
- Copie
- Copie
type d'alimentation électrique: AC
modèle: convertisseur de signal
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 25...40 V
puissance de sortie: 40...40 W
courant de sortie: 1000...1000 mA
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
nombre de conducteurs: 3
tension nominale: 230 V
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A
type de commande: bouton pousse et tourne
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 200...200 W
indice de protection (IP): IP68
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 200...200 W
courant de sortie: 0...8400 mA
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 900 lm