10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
section nominale: 80 mm²
nombre de conducteurs: 1
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier de protection
couleur: noir
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 18...36 W
mode de pose: encastré
modèle: électronique
couleur: blanc
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: noir
électronique: Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Non
puissance de lampe acceptée: 36...65 W
type d'accessoire/pièce détachée: autre
modèle: douille
type de fixation: autre
douille: E27
montage de rails DIN: Non
mode de commande: RF
tension d'entrée: 220...230 V
largeur: 17.2 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 8 mm
- Copie
- Copie
longueur: 154 mm
largeur: 50 mm
hauteur: 14 mm
- Copie
- Copie
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 60...60 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3150 lm
modèle: convertisseur de signal
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: profil
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1250 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 200 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: autre
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur crépusculaire
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 2
courant nominal: 16 A
adapté à une broche de contact de protection: Non
indice de protection (IP): IP44