10000 produits
couleur: blanc
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: filtre à denrée alimentaire
répartition lumineuse: symétrique
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
montage de rails DIN: Non
tension de sortie: 0...0 V
mode de commande: DALI
modèle: unité de contrôle
température de couleur: 3000...3000 K
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
- Copie
- Copie
modèle: multicapteur
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
longueur: 7800 mm
puissance de la lampe par mètre: 0.72 W
flux lumineux par mètre: 33 lm
longueur: 150 mm
largeur: 150 mm
couleur: noir
longueur: 50000 mm
flux lumineux par mètre: 1236 lm
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: profil
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 80...80 W
courant de sortie: 3.33...3.33 mA
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 1.5 mm²
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
couleur du boîtier/corps: noir
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui