10000 produits
modèle: multicapteur
mode de commande: RF
indice de protection (IP): IP65
tension de sortie: 14...14 V
puissance de sortie: 10...10 W
courant de sortie: 700...700 mA
longueur: 0 mm
élément de distribution de lumière: sans
couleur: autre
modèle: convertisseur de signal
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
longueur totale: 30 m
modèle: autre
couleur: argent
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
source lumineuse fournie: Oui
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP68
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2300 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1250 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: noir
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: acier inoxydable (inox)
pas de variation: Oui
variation par coupure de début de phase: Non
variation par coupure de fin de phase: Non