10000 produits
- Copie
- Copie
modèle: unité de contrôle
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
matériau: aluminium
type de fixation: vis/encliquetage
douille: E27
couleur: blanc
accessoire: Oui
transparent: Non
modèle: autre
largeur: 86 mm
profondeur: 86 mm
matériau: autre
type de fixation: fixation à vis
douille: G13
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
répartition lumineuse: symétrique
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1580 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
- Copie
- Copie
modèle: variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
source lumineuse fournie: Oui
diamètre d'encastrement: 225 mm
indice de protection (IP): IP67
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 186 W
flux lumineux utile: 17188 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 2300 lm