10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3386 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3343 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 186 W
flux lumineux utile: 15214 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 7627 lm
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
puissance de la lampe: 34...34 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 3596...3596 lm
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: gris
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 150...150 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 96...96 W
indice de protection (IP): IP20
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
température de couleur: 3000...3000 K
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 44 W
tension nominale (Un): 110...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 130...130 W
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
tension de sortie: 40...220 V
puissance de sortie: 60...60 W
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 20...20 W
courant de sortie: 830...830 mA
tension de sortie: 22.8...25.2 V
puissance de sortie: 2.4...180 W
courant de sortie: 100...7500 mA
modèle: ensemble de câbles d'illumination
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc