4403 produits
- Copie
- Copie
adapté à une source ouverte (eau souterraine): Oui
puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510: 2.1...12.7 kW
type de réfrigérant: R410a
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R454c
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 4.32 kW
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à: montage à l’extérieur
hauteur: 180 mm
largeur: 320 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 120 mm
hauteur d’élévation max.: 10 m
modèle: avec flotteur interne
hauteur d’aspiration max.: 2 m
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
diamètre nominal: DN 315
matériau isolant: laine de verre
épaisseur d'isolation: 50 mm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
modèle: conduit isolé à l'intérieur
type de production: replié le long de la soudure
nature du matériau du conduit: autre
- Copie
- Copie
mode de pose: montage au plafond
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R454c
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 5.79 kW
modèle: autre
puissance: 386 kW
pression de travail max.: 10 bar