5548 produits
puissance de la lampe: 36...36 W
Culot: G5
flux lumineux: 5200...5200 lm
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: non requis
durée de vie nominale moyenne: 20000 h
Culot: E27
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: 2G7
flux lumineux: 530...530 lm
puissance de la lampe: 2.8...2.8 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 136...136 lm
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.94...0.94 W
Culot: BA9s
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: G9
flux lumineux: 420...420 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: GU10
flux lumineux: 500...500 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 290...290 lm
modèle: fusible en verre
taille: 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 5 A
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: GU10
flux lumineux: 750...750 lm
puissance de la lampe: 11.7...11.7 W
Culot: G53
flux lumineux: 800...800 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 135...135 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe: 137 lm/W
flux lumineux: 550...550 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 62 lm/W
Culot: E27
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: E27
flux lumineux: 620...620 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 92.59 lm/W
Culot: E14
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 600...600 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 580...580 lm
puissance de la lampe: 4.7...4.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 380...380 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe: 3.8...3.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 8.3...8.3 W
Culot: GU10
flux lumineux: 600...600 lm