3175 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.12...0.12 W
Culot: BA7s
tension nominale (Un): 110...110 V
courant nominal: 1 mA
Culot: Midget-grooved
flux lumineux de la source: 6100 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
température de couleur: 1800 K
flux lumineux de la source: 140 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
modèle: dépoli
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E12
flux lumineux de la source: 100 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
modèle: clair
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.67...0.67 W
Culot: à deux broches
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: BA15d
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
tension de lampe: 220...220 V
Culot: B22d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 200 W
Culot: GX5,3
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.48...0.48 W
Culot: T 5,5
puissance de la source lumineuse: 39 W
flux lumineux de la source: 4000 lm
Culot: GU6,5
puissance de la source lumineuse: 1100 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la lampe: 1.6...1.6 W
tension de lampe: 3.6...3.6 V
Culot: E10
flux lumineux de la source: 4400 lm
puissance: 200 W
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.44...1.44 W
Culot: BA9s
puissance de la lampe hélice 1: 2.5 W
tension de lampe: 12...30 V
Culot: BAY15d
flux lumineux de la source: 25000 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: GY9,5
flux lumineux de la source: 3680 lm
puissance de la source lumineuse: 100 W
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 50 W
courant nominal: 2190 mA
tension de lampe: 22.8...22.8 V
flux lumineux de la source: 3200 lm
puissance de la source lumineuse: 42 W
Culot: GX24q-4
puissance de la source lumineuse: 100 W
flux lumineux de la source: 10700 lm
Culot: E40