10000 produits
technologie: autre
nombre de points de mesure: 1
lieu d'utilisation: autre
largeur de porte max.: 2 m
hauteur maximale de montage (côté air sortant): 3.2 m
débit d'air max.: 3500 m³/h
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
fixation du conducteur chauffant: autre
modèle: câble chauffant
puissance: 90 W/m²
mode de pose: saillie
nombre total de groupes: 3
protection: disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
application: câble chauffant
température de maintien max.: 200 °C
type de câble: 2 brins
- Copie
- Copie
couleur du boîtier/corps: noir
diamètre nominal: DN 40
qualité du matériau: bronze (Rg 5)
traitement de la surface: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
modèle: montage en saillie
adapté à un arrêt d'urgence: Non
matériau du boîtier/corps: autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 230...400 V
largeur: 760 mm
type de tension: AC
- Copie
- Copie
modèle: projecteur mural/de plafond
capacité de chauffage max.: 1000 W
indice de protection (IP): IP24
puissance calorifique (nominale): 7.5...15 kW
consommation d'énergie: 15 kW
quantité d'air: 1100 m³/h
diamètre nominal: DN 15
qualité du matériau: fonte GG 25 (GJL-250)
traitement de la surface: autre
modèle: câble chauffant
puissance: 720 W/m²
largeur: 380 mm
différence minimale de pression: 0.3 bar
modèle: droit
matériau du boîtier/corps: laiton
modèle: montage en saillie
adapté à un arrêt d'urgence: Non
matériau du boîtier/corps: autre
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W



























![Danfoss - Bobine d'électrovanne, BZ240C, Câble Racc. Élect.: Câble, Fréquence [Hz]: 50/60](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID186737040830-0102_preview.jpg?ts=1772578646448&type=small)