5354 produits
modèle: sac
matériau: textile
nombre total de compartiments: 79
modèle: manchon (femelle)
section nominale: 0.8...2.1 mm²
matière de l'isolant: non isolé
- Copie
- Copie
forme de la plage: forme de broche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 0
section nominale: 0.5...1.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 150...150 mm²
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
ensemble de monteur électricien: Oui
nombre total d'outils: 21
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 1.5...2.5 mm²
longueur: 22 mm
largeur: 16 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 9 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 20
section nominale: 185 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 20
section nominale: 150 mm²
finition/actionnement: hydraulique à main
adapté à un diamètre de câble max.: 85 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
- Copie
- Copie
section nominale du conducteur: 49.6 mm²
largeur de conduite approx.: 15.5 mm
forme du conducteur: plat
diamètre interne avant rétreint: 25.4 mm
diamètre interne après rétreint: 12.7 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 51 mm
diamètre interne après rétreint: 25.4 mm
type: rétrécissable à chaud
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
longueur: 395 mm
section transversale: 10...400 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
- Copie
- Copie
longueur: 250 mm
largeur de coupe: 23 mm
forme de la lame: plat
tailles de trou: 18.8...28.5 mm
nombre de perforateurs de tôle: 4
tailles de trou PG: 11...21
- Copie
- Copie
modèle: coffret/mallette
matériau: aluminium
hauteur: 185 mm