5354 produits
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 0.75 mm²
section nominale du conducteur: 16 mm²
largeur de conduite approx.: 17 mm
forme du conducteur: plat
longueur totale: 185 mm
largeur de lame: 3 mm
épaisseur de lame: 0.5 mm
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 1000...1250
section transversale: 500...630 mm²
diamètre interne avant rétreint: 3.2 mm
diamètre interne après rétreint: 1.6 mm
type: rétrécissable à chaud
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 10...10
section transversale: 6...6 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
matériau: cuivre
- Copie
- Copie
longueur: 120 mm
largeur de clé, côté couronne: 7 mm
largeur de clé côté ouvert: 7 mm
- Copie
- Copie
longueur: 370 mm
largeur de clé, côté couronne: 32 mm
largeur de clé côté ouvert: 32 mm
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 16...16 mm²
finition/actionnement: tête de sertissage hydraulique avec agrégat
forme de compression: universel (embouts interchangeables)
adapté à: applications différentes
diamètre interne avant rétreint: 19 mm
diamètre interne après rétreint: 9.5 mm
type: rétrécissable à chaud
largeur de trou: 138 mm
matériau à traiter: acier inoxydable
forme de trou: carré
- Copie
- Copie
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 400...400 mm²
modèle: finition standard
section nominale: 16...16 mm²
forme du manchon: long
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 0.25...1.5 mm²
section nominale du conducteur: 16 mm²
largeur de conduite approx.: 17 mm
forme du conducteur: plat