8324 produits
calibre/courant nominal assigné (In): 80 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 690 V
modèle: fusible en céramique
taille: 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 12 A
modèle: prise (Plug)
finition des contacts: mâle
type de connecteur: autre
modèle: fusible en céramique
taille: 8x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 1 A
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 0.25 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
modèle: fusible en céramique
taille: 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 50 A
longueur: 4 m
matériau de la gaine: caoutchouc
couleur de gaine: blanc
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E14
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
modèle: fusible en céramique
taille: 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 1.6 A
modèle: autre
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 12 A
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 7...10 mm
modèle: fusible en verre
taille: 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 0.08 A
modèle: fusible en verre
taille: 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 8 A
calibre/courant nominal assigné (In): 160 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH00
tension assignée CA: 690 V
type de charge: charge inductive
modèle: interrupteur pour câble souple
type de commande: bascule/rocker
modèle: fusible en céramique
taille: 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
modèle: fusible en céramique
taille: 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 25 A
modèle: autre
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 15 A
modèle: grade 2 (max 1Gbps)
avec répéteur de signal Wi-Fi: Non
nombre de ports RJ45: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
taille (DIN): DII
tension assignée (Ue): 500 V
modèle: autre
taille: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 30 A
modèle: fusible en céramique
taille: 8x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A