10000 produits
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 30000 lm
puissance du système: 110 W
efficacité lumineuse: 182 lm/W
flux lumineux utile: 20000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 18104 lm
puissance du système: 252.6 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 42850 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 4000 lm
puissance du système: 170.6 W
efficacité lumineuse: 176 lm/W
flux lumineux utile: 30000 lm
puissance du système: 187 W
efficacité lumineuse: 187 lm/W
flux lumineux utile: 35000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 4000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3940 lm
mode de pose: montage mural/au plafond
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
puissance du système: 0.7 W
matériau du boîtier/corps: acier
puissance du système: 85.6 W
efficacité lumineuse: 176 lm/W
flux lumineux utile: 15000 lm
puissance du système: 104.9 W
efficacité lumineuse: 193 lm/W
flux lumineux utile: 20160 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 28000 lm
puissance du système: 185 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 28000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 99 W
flux lumineux utile: 12400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 200 W
flux lumineux utile: 33400 lm
puissance du système: 162 W
efficacité lumineuse: 154 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3700 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 14200 lm
puissance du système: 147 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 22000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 8000 lm
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 100 W
indice de protection (IP): IP66