10000 produits
longueur: 490 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1456 W
hauteur: 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 361 W
pression de travail max.: 10 bar
matériau du boîtier/corps: acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 797 W
pression de travail max.: 10 bar
matériau du boîtier/corps: acier
longueur: 770 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1826 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1484 W
hauteur: 700 mm
longueur: 840 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2724 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 765 W
hauteur: 1700 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 378 W
hauteur: 400 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 300 W
hauteur: 700 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 502 W
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 803 W
type: 33
hauteur: 500 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 680 W
hauteur: 600 mm
longueur: 960 mm
profondeur: 221 mm
hauteur: 600 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 753 W
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1218 W
type: 33
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1532 W
type: 44
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 705 W
type: 33
hauteur: 750 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1619 W
hauteur: 900 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 129 W
hauteur: 600 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 322 W
hauteur: 700 mm
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 626 W
position du collecteur: à gauche et à droite
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 498 W
type: 22
hauteur: 400 mm